HENSEL - Műa tokozott átlátszó fedél 300x300 G40221 - 1093404
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - műanyag
Szélesség - 300 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999010934045
Sonepar cikkszám
G40221
Gyártói cikkszám
1093404
Gyártói típuskód
Mi 0200 FED / MI 70200 FED
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szélesség:
300 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
300 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Műa tokozott átlátszó fedél 300x300