Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Műa tokozott átlátszó fedél 600x300 G31982 - 1093416

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Műa tokozott átlátszó fedél 600x300 G31982

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5999010934168

Sonepar cikkszám

G31982

Gyártói cikkszám

1093416

Gyártói típuskód

Mi 0400 FED / MI 70400 FED

Szélesség:

600 mm

Magasság:

300 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Műa tokozott átlátszó fedél 600x300