HENSEL - Műa tokozott betápláló kapcsok FP szekr.h. 5p.250A GT33853 - 26002062
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 5-5 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 12-12 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 150 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 250 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591105367
Sonepar cikkszám
GT33853
Gyártói cikkszám
26002062
Gyártói típuskód
AM RK 150
Gyűjtősín vastagság:
5-5 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
12-12 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
150 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
250 A
Kapocs szélessége:
144 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Műa tokozott betápláló kapcsok FP szekr.h. 5p.250A