HENSEL - Műa tokozott betápláló kapcsok MI szekr.hez GT16796 - 2000547
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 5
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 16-150 mm2
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591655473
Sonepar cikkszám
GT16796
Gyártói cikkszám
2000547
Gyártói típuskód
MI VE 125
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
5
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
16-150 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szín:
szürke
Szigetelőtest anyaga:
duroplaszt
Névleges feszültség:
690 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
16-150 mm2
Üzemi hőmérséklet:
55-55 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
4
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
121 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
164 mm
Magasság:
150 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
16-150 mm2
Névleges áram In:
250 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb