Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Műa tokozott betápláló kspocs 240mm2 3p SN127672 - 2000550

MásolásMásolás
HENSEL - Műa tokozott betápláló kspocs 240mm2 3p SN127672

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 3

  • Szerelési mód - közvetlen szerelés

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 120-185 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN127672

Gyártói cikkszám

2000550

Gyártói típuskód

MI VE 303

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

120-185 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Furatok középtávolsága:

0 mm

Szín:

szürke

Szigetelőtest anyaga:

duroplaszt

Névleges feszültség:

690 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

120-185 mm2

Üzemi hőmérséklet:

55-55 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

4

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

140 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

196 mm

Magasság:

127 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

120-300 mm2

Névleges áram In:

630 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Műa tokozott betápláló kspocs 240mm2 3p