HENSEL - Műa tokozott betápláló kspocs 240mm2 5p szerlemezn GT09055 - 2000548
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 5
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 25-185 mm2
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591655480
Sonepar cikkszám
GT09055
Gyártói cikkszám
2000548
Gyártói típuskód
MI VE 245
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
5
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
25-185 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szín:
szürke
Szigetelőtest anyaga:
duroplaszt
Névleges feszültség:
690 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
25-240 mm2
Üzemi hőmérséklet:
55-55 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
4
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
120 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
239 mm
Magasság:
120 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
25-240 mm2
Névleges áram In:
400 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb