HENSEL - Műa tokozott csapfedeles fedél 150x300 G20059 - 1093425
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - műanyag
Szélesség - 300 mm
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999010934250
Sonepar cikkszám
G20059
Gyártói cikkszám
1093425
Gyártói típuskód
Mi 1111 FED / MI 71111 FED
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szélesség:
300 mm
Szín:
kék
Magasság:
150 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Műa tokozott csapfedeles fedél 150x300