HENSEL - Műa tokozott csapófedél 12 mod 220x60mm G10646 - 2000059
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Zsanéros - Igen
Szélesség - 249 mm
Magasság - 112 mm
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591650591
Sonepar cikkszám
G10646
Gyártói cikkszám
2000059
Gyártói típuskód
Mi KL 12
Zsanéros:
Igen
Szélesség:
249 mm
Magasság:
112 mm
Mélység:
20 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Műa tokozott csapófedél 12 mod 220x60mm