Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Műa tokozott elválasztó fal 180mm GT33996 - 68000057

MásolásMásolás
HENSEL - Műa tokozott elválasztó fal 180mm GT33996

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 180 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 186 mm

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 180 mm

  • Szélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591104704

Sonepar cikkszám

GT33996

Gyártói cikkszám

68000057

Gyártói típuskód

FP TW 18

Szekrényszélességhez alkalmas:

180 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

186 mm

Anyag:

műanyag

Magasság:

180 mm

Szélesség:

0 mm

Szín:

szürke

Felület kivitele:

kezeletlen

RAL-szám:

7035

Magasságegységek száma (HE):

0

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; Műa tokozott elválasztó fal 180mm