HENSEL - Műa tokozott emelőkeret 4-es nagyság 85 mm G24012 - 2000021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Magasság - 600 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591650218
Sonepar cikkszám
G24012
Gyártói cikkszám
2000021
Gyártói típuskód
MI ZR 4
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
80 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (falon kívüli) ; Műa tokozott emelőkeret 4-es nagyság 85 mm