HENSEL - Műa tokozott emelőkeret 6-os nagyság 450x6000 SN118775 - 20001441
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118775
Gyártói cikkszám
20001441
Gyártói típuskód
MI ZR 6
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
80 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Műa tokozott emelőkeret 6-os nagyság 450x6000