HENSEL - Műa tokozott emelőkeret 8-es nagyság 85 mm G35768 - 2000022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 600 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591650225
Sonepar cikkszám
G35768
Gyártói cikkszám
2000022
Gyártói típuskód
MI ZR 8
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
80 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (falon kívüli) ; Műa tokozott emelőkeret 8-es nagyság 85 mm