Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Műa tokozott fedélzáró kulcsos működtetésű GT46304 - 20001031

HENSEL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Zsanér belül fekvő - Igen

  • Nyílásszög - 90 °

  • Zsanér beállítható - Nem

  • Anyag - acél

  • Zsanér kívül fekvő - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591109914

Sonepar cikkszám

GT46304

Gyártói cikkszám

20001031

Gyártói típuskód

MI ZS 40

Zsanér belül fekvő:

Igen

Nyílásszög:

90 °

Zsanér beállítható:

Nem

Anyag:

acél

Zsanér kívül fekvő:

Nem

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zsanér ; Műa tokozott fedélzáró kulcsos működtetésű