HENSEL - Műa tokozott felerősítő fülek EnyStar SN009195 - 68000152
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Szélesség - 22 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591105121
Sonepar cikkszám
SN009195
Gyártói cikkszám
68000152
Gyártói típuskód
FP AL 40
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Szélesség:
22 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
10 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; HENSEL ; Műa tokozott felerősítő fülek EnyStar