Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Műa tokozott felerősítő fülek G07639 - 20001159

HENSEL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 22 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Mélység - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012591114338

Sonepar cikkszám

G07639

Gyártói cikkszám

20001159

Gyártói típuskód

Mi AL 40

Tartozék fajtája:

rögzítőegység-szett

Anyag:

műanyag

Szélesség:

22 mm

Magasság:

30 mm

Mélység:

10 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; Műa tokozott felerősítő fülek