HENSEL - Műa tokozott kábel-húzásmentesítő 270mm-es GT35574 - 68000074
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - fém
Szélesség - 270 mm
Magasságegységek száma (HE) - 2
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591104988
Sonepar cikkszám
GT35574
Gyártói cikkszám
68000074
Gyártói típuskód
FP ZE 272
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
fém
Szélesség:
270 mm
Magasságegységek száma (HE):
2
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kábelbevezető és kábeltartó ; Műa tokozott kábel-húzásmentesítő 270mm-es