HENSEL - Műa tokozott kábel-húzásmentesítő MIFP82-hez G07638 - 2000354
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - fém
Szélesség - 284 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591653547
Sonepar cikkszám
G07638
Gyártói cikkszám
2000354
Gyártói típuskód
Mi ZE 62
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
fém
Szélesség:
284 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kábelbevezető és kábeltartó ; Műa tokozott kábel-húzásmentesítő MIFP82-hez