Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Műa tokozott kábelbevezető csőbevezető M40 IP65 G49485 - 3600194

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 40 mm

  • Kivitel - zárt

  • Védettség (IP) - IP65

  • Tömítési tartomány - 40-40 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591771944

Sonepar cikkszám

G49485

Gyártói cikkszám

3600194

Gyártói típuskód

EDR 40

Névleges átmérő:

40 mm

Kivitel:

zárt

Védettség (IP):

IP65

Tömítési tartomány:

40-40 mm

Anyag:

egyéb

Szín:

szürke

Falvastagsághoz:

1.5-3.2 mm

Halogénmentes:

Igen

Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Műa tokozott kábelbevezető csőbevezető M40