HENSEL - Műa tokozott kábelbevz. zárófedél 1x30-72 kábelátm GT35583 - 68000071
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 110 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591104957
Sonepar cikkszám
GT35583
Gyártói cikkszám
68000071
Gyártói típuskód
FP FG 272
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
110 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
110 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Műa tokozott kábelbevz. zárófedél 1x30-72 kábelátm