HENSEL - Műa tokozott kábelbevz. zárófedél 2x30-72 kábelátm GT33980 - 68000072
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 110 mm
Magasság - 125 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591104964
Sonepar cikkszám
GT33980
Gyártói cikkszám
68000072
Gyártói típuskód
FP FG 273
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
110 mm
Magasság:
125 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
110 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Műa tokozott kábelbevz. zárófedél 2x30-72 kábelátm