HENSEL - Műa tokozott kábelvégelzáró 300mm széles 2kábelhez GT32302 - 20001026
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 300 mm
Magasság - 100 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591107996
Sonepar cikkszám
GT32302
Gyártói cikkszám
20001026
Gyártói típuskód
MI FP 72
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
300 mm
Magasság:
100 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
2
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
100 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Műa tokozott kábelvégelzáró 300mm széles 2kábelhez