HENSEL - Műa tokozott kábelvégelzáró 300mm széles SN024545 - 2000319
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 300 mm
Magasság - 136 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5999010933994
Sonepar cikkszám
SN024545
Gyártói cikkszám
2000319
Gyártói típuskód
Mi FP 82
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
300 mm
Magasság:
136 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Műa tokozott kábelvégelzáró 300mm széles