HENSEL - Műa tokozott kalapsín 1-es,2-es,3-as mérethez GT34003 - 68000044
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/15 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 216 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591104438
Sonepar cikkszám
GT34003
Gyártói cikkszám
68000044
Gyártói típuskód
FP TS 27
Kivitel:
kalapsín 35/15 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
216 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Magasság:
15 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Műa tokozott kalapsín 1-es,2-es,3-as mérethez