HENSEL - Műa tokozott kalapsín 2-es,3-as mérethez GT34004 - 68000045
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/15 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 306 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591104445
Sonepar cikkszám
GT34004
Gyártói cikkszám
68000045
Gyártói típuskód
FP TS 36
Kivitel:
kalapsín 35/15 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
306 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Magasság:
15 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Műa tokozott kalapsín 2-es,3-as mérethez