HENSEL - Műa tokozott kalapsín 3-as,4-es mérethez GT34005 - 68000046
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/15 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 486 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591104483
Sonepar cikkszám
GT34005
Gyártói cikkszám
68000046
Gyártói típuskód
FP TS 54
Kivitel:
kalapsín 35/15 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
486 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Magasság:
15 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Műa tokozott kalapsín 3-as,4-es mérethez