HENSEL - Műa tokozott N-kapocs pólus bővítéshez G18565 - MiNK5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 1
Szerelési mód - közvetlen szerelés
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999010934922
Sonepar cikkszám
G18565
Gyártói cikkszám
MiNK5
Gyártói típuskód
MI NK 5
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szín:
egyéb
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Sorkapcsok száma pólusonként:
2
Lezárólemez szükséges:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Műa tokozott N-kapocs pólus bővítéshez