HENSEL - Műa tokozott N-kapocs pólus bővítéshez G23948 - 2000325
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 1
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 16-50 mm2
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591653257
Sonepar cikkszám
G23948
Gyártói cikkszám
2000325
Gyártói típuskód
MI NK 1
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
16-50 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Furatok középtávolsága:
0 mm
Szín:
egyéb
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
690 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
16-50 mm2
Üzemi hőmérséklet:
55-55 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
2
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
140 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
134 mm
Névleges áram In:
150 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb