HENSEL - Műa tokozott N-kapocs pólus bővítéshez G41062 - 2000327
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 1
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 4-35 mm2
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591653271
Sonepar cikkszám
G41062
Gyártói cikkszám
2000327
Gyártói típuskód
Mi NK 3
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
4-35 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Furatok középtávolsága:
0 mm
Szín:
egyéb
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
690 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
4-35 mm2
Üzemi hőmérséklet:
55-55 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
4
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
140 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
134 mm
Névleges áram In:
160 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb