HENSEL - Műa tokozott porvédő boritás ENYSTAR GT37879 - 68000106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 20 mm
Magasság - 20 mm
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591105558
Sonepar cikkszám
GT37879
Gyártói cikkszám
68000106
Gyártói típuskód
FP TA 1
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
20 mm
Magasság:
20 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
RAL-szám:
9011
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Műa tokozott porvédő boritás ENYSTAR