Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Műa tokozott sorkapocs blokk 1p 011343 - KKL25

HENSEL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fővezeték SE névleges keresztmetszete - 6-35 mm2

  • Fővezeték SM névleges keresztmetszete - 6-35 mm2

  • Elágazó vezeték SE/RE névleges keresztmetszete - 6-25 mm2

  • Elágazó vezeték SM/RM névleges keresztmetszete - 6-25 mm2

  • Fővezeték anyaga - réz

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5999010910469

Sonepar cikkszám

011343

Gyártói cikkszám

KKL25

Gyártói típuskód

KKL 25

Fővezeték SE névleges keresztmetszete:

6-35 mm2

Fővezeték SM névleges keresztmetszete:

6-35 mm2

Elágazó vezeték SE/RE névleges keresztmetszete:

6-25 mm2

Elágazó vezeték SM/RM névleges keresztmetszete:

6-25 mm2

Fővezeték anyaga:

réz

Elágazó vezeték anyaga:

réz

Kapocs, szigetelt:

Igen

Szorító csatorna nyílás, fővezeték:

kétoldalon nyitott

Szorító csatorna nyílás, elágazó vezeték:

kétoldalon nyitott

Felület:

bevonat nélküli

Csatlakoztatás fajtája:

csavaros csatlakozás

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Műa tokozott sorkapocs blokk 1p