HENSEL - Műa tokozott sorkapocs blokk 1p G09496 - KKL10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fővezeték SE névleges keresztmetszete - 2.5-16 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete - 2.5-16 mm2
Elágazó vezeték SE/RE névleges keresztmetszete - 2.5-10 mm2
Elágazó vezeték SM/RM névleges keresztmetszete - 2.5-10 mm2
Fővezeték anyaga - réz
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012591303169
Sonepar cikkszám
G09496
Gyártói cikkszám
KKL10
Gyártói típuskód
KKL 10
Fővezeték SE névleges keresztmetszete:
2.5-16 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete:
2.5-16 mm2
Elágazó vezeték SE/RE névleges keresztmetszete:
2.5-10 mm2
Elágazó vezeték SM/RM névleges keresztmetszete:
2.5-10 mm2
Fővezeték anyaga:
réz
Elágazó vezeték anyaga:
réz
Kapocs, szigetelt:
Igen
Szorító csatorna nyílás, fővezeték:
kétoldalon nyitott
Szorító csatorna nyílás, elágazó vezeték:
kétoldalon nyitott
Felület:
bevonat nélküli
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros csatlakozás