HENSEL - Műa tokozott sorkapocs blokk 5p G10121 - 26000502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 5
Érintésbiztos - Nem
Szélesség - 151 mm
Csomagolás és feltételek
35 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021267022389
Sonepar cikkszám
G10121
Gyártói cikkszám
26000502
Gyártói típuskód
KK 60/5Z
Szerelési mód:
DIN-sín
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
5
Érintésbiztos:
Nem
Szélesség:
151 mm
Mélység:
50 mm
Magasság:
40 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; HENSEL ; %Műa tokozott sorkapocs blokk 5p