HENSEL - Műa tokozott szerelőlemez 115x259mm 010906 - 2000016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 115 mm
Szélesség - 259 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591650164
Sonepar cikkszám
010906
Gyártói cikkszám
2000016
Gyártói típuskód
Mi MP 1
Anyag:
műanyag
Magasság:
115 mm
Szélesség:
259 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; HENSEL ; Műa tokozott szerelőlemez 115x259mm