HENSEL - Műa tokozott szerelőlemez műa. 216x126mm GT33975 - 68000048
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 126 mm
Szélesség - 216 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591104513
Sonepar cikkszám
GT33975
Gyártói cikkszám
68000048
Gyártói típuskód
FP MP 10
Anyag:
műanyag
Magasság:
126 mm
Szélesség:
216 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Műa tokozott szerelőlemez műa. 216x126mm