HENSEL - Műa tokozott szerelőlemez műa 216x306mm GT33976 - 68000049
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 306 mm
Szélesség - 216 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591104551
Sonepar cikkszám
GT33976
Gyártói cikkszám
68000049
Gyártói típuskód
FP MP 20
Anyag:
műanyag
Magasság:
306 mm
Szélesség:
216 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Műa tokozott szerelőlemez műa 216x306mm