HENSEL - Műa tokozott szerelőlemez műa. 216x486mm GT33977 - 68000050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 486 mm
Szélesség - 216 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591104582
Sonepar cikkszám
GT33977
Gyártói cikkszám
68000050
Gyártói típuskód
FP MP 30
Anyag:
műanyag
Magasság:
486 mm
Szélesség:
216 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Műa tokozott szerelőlemez műa. 216x486mm