Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Műa tokozott szerelőlemez műa 265x265mm 010907 - 2000017

HENSEL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 265 mm

  • Szélesség - 265 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012591650171

Sonepar cikkszám

010907

Gyártói cikkszám

2000017

Gyártói típuskód

Mi MP 2

Anyag:

műanyag

Magasság:

265 mm

Szélesség:

265 mm

Felület:

kezeletlen

Perforált:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; HENSEL ; Műa tokozott szerelőlemez műa 265x265mm