Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Műa tokozott szerelőlemez műa 265x415mm 010908 - 2000018

HENSEL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 415 mm

  • Szélesség - 265 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012591650188

Sonepar cikkszám

010908

Gyártói cikkszám

2000018

Gyártói típuskód

Mi MP 3

Anyag:

műanyag

Magasság:

415 mm

Szélesség:

265 mm

Felület:

kezeletlen

Perforált:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; HENSEL ; Műa tokozott szerelőlemez műa 265x415mm