HENSEL - Műa tokozott szerelőlemez műa 415x565mm SN190291 - 20001541
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 415 mm
Szélesség - 565 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN190291
Gyártói cikkszám
20001541
Gyártói típuskód
Mi MP 6
Anyag:
műanyag
Magasság:
415 mm
Szélesség:
565 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Műa tokozott szerelőlemez műa 415x565mm