Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Műa tokozott szerelőlemez műa. 486x306mm GT33978 - 68000051

HENSEL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 306 mm

  • Szélesség - 486 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012591104599

Sonepar cikkszám

GT33978

Gyártói cikkszám

68000051

Gyártói típuskód

FP MP 40

Anyag:

műanyag

Magasság:

306 mm

Szélesség:

486 mm

Felület:

kezeletlen

Perforált:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Műa tokozott szerelőlemez műa. 486x306mm