HENSEL - Műa tokozott szerelőlemez műa 565x265mm 012717 - 2000019
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 565 mm
Szélesség - 265 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591650195
Sonepar cikkszám
012717
Gyártói cikkszám
2000019
Gyártói típuskód
Mi MP 4
Anyag:
műanyag
Magasság:
565 mm
Szélesség:
265 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; HENSEL ; Műa tokozott szerelőlemez műa 565x265mm