HENSEL - Műa tokozott szerelőlemez műa 565x565mm G08702 - 2000020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 565 mm
Szélesség - 565 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591650201
Sonepar cikkszám
G08702
Gyártói cikkszám
2000020
Gyártói típuskód
MI MP 8
Anyag:
műanyag
Magasság:
565 mm
Szélesség:
565 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Műa tokozott szerelőlemez műa 565x565mm