Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Műa tokozott szerelősín falra szereléshez 008257 - 2000415

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Műa tokozott szerelősín falra szereléshez 008257

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szögidom

  • Szélesség - 43 mm

  • Magasság - 1950 mm

  • Anyag - acél

  • Mélység - 62 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591654155

Sonepar cikkszám

008257

Gyártói cikkszám

2000415

Gyártói típuskód

MI MS 2

Kivitel:

szögidom

Szélesség:

43 mm

Magasság:

1950 mm

Anyag:

acél

Mélység:

62 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7016

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Műa tokozott szerelősín falra szereléshez