HENSEL - Műa tokozott takarólemez 1-es méretű szekr. szürke GT33968 - 68000052
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 220 mm
Magasság - 130 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591104605
Sonepar cikkszám
GT33968
Gyártói cikkszám
68000052
Gyártói típuskód
FP AP 10
Anyag:
műanyag
Szélesség:
220 mm
Magasság:
130 mm
Szín:
egyéb
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Műa tokozott takarólemez 1-es méretű szekr. szürke