HENSEL - Műa tokozott takarólemez 2-es méretű szekr. szürke GT33969 - 68000053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 220 mm
Magasság - 310 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591104612
Sonepar cikkszám
GT33969
Gyártói cikkszám
68000053
Gyártói típuskód
FP AP 20
Anyag:
műanyag
Szélesség:
220 mm
Magasság:
310 mm
Szín:
egyéb
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Műa tokozott takarólemez 2-es méretű szekr. szürke