HENSEL - Műa tokozott takarólemez 2-es méretű szekr. szürke SN024541 - MiEP02-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 286 mm
Szélesség - 286 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999010933741
Sonepar cikkszám
SN024541
Gyártói cikkszám
MiEP02-1
Gyártói típuskód
MI EP 02-1
Anyag:
műanyag
Magasság:
286 mm
Szélesség:
286 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Műa tokozott takarólemez 2-es méretű szekr. szürke