HENSEL - Műa tokozott takarólemez 3-es méretű szekr. szürke IP31 GT33972 - 68000054
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 220 mm
Magasság - 490 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591104643
Sonepar cikkszám
GT33972
Gyártói cikkszám
68000054
Gyártói típuskód
FP AP 30
Anyag:
műanyag
Szélesség:
220 mm
Magasság:
490 mm
Szín:
egyéb
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Műa tokozott takarólemez 3-es méretű szekr. szürke