HENSEL - Műa tokozott takarólemez 4-es méretű szekr. kék G10122 - MiEP04-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 286 mm
Szélesség - 586 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999010933758
Sonepar cikkszám
G10122
Gyártói cikkszám
MiEP04-0
Gyártói típuskód
MI EP 04-0
Anyag:
műanyag
Magasság:
286 mm
Szélesség:
586 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Műa tokozott takarólemez 4-es méretű szekr. kék