HENSEL - Műa tokozott takarólemez 4-es méretű szekr. szürke IP31 GT33973 - 68000055
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 490 mm
Magasság - 310 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591104650
Sonepar cikkszám
GT33973
Gyártói cikkszám
68000055
Gyártói típuskód
FP AP 40
Anyag:
műanyag
Szélesség:
490 mm
Magasság:
310 mm
Szín:
egyéb
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Műa tokozott takarólemez 4-es méretű szekr. szürke