HENSEL - Műa tokozott takarólemez M160xSZ216 PE12 szürke IP31 GT33970 - 68000041
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 310 mm
Szélesség - 220 mm
Anyag - műanyag
Zsanéros - Nem
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591104230
Sonepar cikkszám
GT33970
Gyártói cikkszám
68000041
Gyártói típuskód
FP AP 21
Magasság:
310 mm
Szélesség:
220 mm
Anyag:
műanyag
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP31
Gyorsan záró:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Műa tokozott takarólemez M160xSZ216 PE12 szürke